Beli usb adapter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN USB Hub 5 Port 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EZREN USB Hub 5 Port 3.0
    Deskripsi:
    Ezren - 5 Port Usb 3.0 2.0 High Speed Power AdapterMengirimkan data melalui USB hingga 5Gbps, cukup cepat untuk merekam film definisi tinggi dalam hitungan detik - tidak ada lagi waktu tunggu saat mengirim dan menerima file penting.Untuk koneksi yang stabil, hindari menghubungkan perangkat konsumsi daya tinggi, seperti hard drive eksternal. Hub akan menyinkronkan tetapi tidak mengisi daya tablet dan perangkat lain yang membutuhkan daya lebih tinggi. Output Port Data Saat Ini: 5 Port USB 3.0
    atribut:
    • USB: 5 Port USB 3.0
    • Transmission Speed (Gbps): 5
    • Interface: USB3.0 Male, USB3.0 Female, Micro-USB Female
    • Shell: ABS
    • Chipset: GL3510
    • System: Windows xp/ 2000 / 7 / 8 / 10 / vista / Linux / Mac Os
    • Jacket: PVC
  2. Orico 4 Port USB 3.0 HUB
    Mulai

    Rp98.900

    Orico 4 Port USB 3.0 HUB
    atribut:
    • Control Chip: VL815
    • Dimensions (mm): 93x25x19
    • Material: ABS
  3. Orico USB 3.0 Hub 4 Port
    Mulai

    Rp74.900

    Orico USB 3.0 Hub 4 Port
    atribut:
    • Dimensions (mm): 93x25x19
    • Input Interface: USB-A 3.0x1
    • Material: ABS
    • Output Interface: USB-A 3.0x1,USB-A 2.0x3
    • Power Supply (V/A): 45414
  4. Transcend 4-Port USB Hub
    Mulai

    Rp809.900

    Transcend 4-Port USB Hub
    Deskripsi:
    Ideal for use with today's Ultrabooks and thin-and-light laptops, Transcend's SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Hub transforms a single USB 3.1 Gen1 port into four, instantly expanding the number of high-performance 3.1 Gen1 devices you can connect to your computer at the same time. As it is USB bus powered with the cable attached, no extra power adapter is needed. Plus, the ultra slim and portable design allows you to transfer files wherever you go.
    atribut:
    • Output Interface: USB Type-A x4 (USB 3.1 Gen 1)
  5. Robot USB HUB
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    Robot USB HUB
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: USB Hub
    • Input: USB 2.0x1 Micro USB 5V
    • Output: USB 2.0x4
    • Data Transfer Rate (Mbps): 480
    • Cable Length (cm): 80
    • Size (mm): 66x24x20
  6. Orico Type-C Docking Station
    Mulai

    Rp70.900

    Orico Type-C Docking Station
    atribut:
    • Color: Grey
    • Dimensions (mm): 88x15x7.5
    • Input: Type-C
    • Material: Aluminium Alloy
    • Transmission Speed (Gbps-Mbps): USB3.0:5/USB2.0:480
  7. JETE USB Hub Type-C
    Mulai

    Rp109.900

    JETE USB Hub Type-C
    Deskripsi:
    USB Hub 6 in 1 JETE X1 Series hadir dengan material yang kokoh dan dirancang khusus bagi pengguna yang menginginkan kepraktisan. Terutama saat menyambungkan perangkat digital. Terdapat enam buah HUB yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Desainnya yang ringkas, mudah dibawa ke mana saja dan tidak memakan tempat saat diletakkan di meja kerja Anda.USB HUB 6 in 1 JETE X1 Series kompatibel digunakan di berbagai perangkat elektronik. Dengan begitu, dapat menunjang aktivitas dan pekerjaan di era digital. Kompatibilitas USB ini dapat digunakan pada kabel data dengan Type-C, USB, TF Card, SD Card, hingga untuk penggunaan perangkat HDMI.Nonton film dan konten video favorit semakin nyaman dengan USB Konektor JETE X1 Series. Hanya dengan menyambungkannya ke perangkat, Anda dapat langsung menikmati film dan video dengan kualitas terbaik, hasil gambar jernih dan tajam dan mendukung untuk resolusi tinggi 4K HDMI.USB Konektor JETE X1 Series juga dapat diandalkan dalam transfer data penting Anda dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Baik berupa data berbentuk dokumen, video, foto, dan musik, serta file lainnya. Dengan kecepatan transmisi 5Gbps, transfer data lebih cepat dan anti-lemot. Termasuk dalam mentransfer filed dengan ukuran besar sekalipun.Tak perlu khawatir mengisi daya memakan waktu terlalu lama. Dengan USB Hub 6 in 1 JETE X1 Series dapat digunakan untuk melakukan pengisian daya baterai dengan optimal. Hal itu dimungkinkan karena device ini memiliki fitur Super Fast Charging. Inilah yang membuat perangkat ini dapat diandalkan di saat darurat ketika mengisi ulang baterai gadget.
  8. PX Type C UCH Converter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  9. UGREEN Adapter 10 in 1 Hub USB Type C Adapter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

    UGREEN Adapter 10 in 1 Hub USB Type C Adapter
    Deskripsi:
    10-in-1 USB C Hub ExpansionThis 10-in-1 USB-C Dock features a Gigabit Ethernet, a type C PD charging port, a 4K HDMI port, 3 USB 3.0 Ports, a SD/TF card reader, a 3.5mm Audio jack and a 1080P VGA port. All hub ports can be in use simultaneously, allowing you to connect a keyboard, mouse, USB driver, external Disk to MacBook Pro4K UHD Visual FeastMirror or extend your screen with USB C adapter HDM port and directly stream max 4K UHD 3840×2160 at 30Hz, Full HD 1080P video to external HDTV, monitor or projector for a cinema-like visual feast. When the HDMI and VGA output ports work simultaneously, the display will ONLY duplicate and NOT extend but the maximum resolution of both ports is 1080PReliable Data Transfer3 USB 3. 0 ports supports super faster data transfer up to 5Gbps, which is 10x faster than USB 2. 0 and allows you to transfer HD movies or files in just seconds. SD & TF slots support data transfer speeds up to 480Mbps ( SD & TF cards can be read simultaneously )Fast Power Delivery & RJ45 Ethernet 100W power delivery charging port allows you to charge your computer, MacBook Pro or other Type-C devices while transferring data. USB C to RJ45 1000M Ethernet Port backwards compatible with 100Mbps/10Mbps RJ45 LAN. Gigabit Ethernet port ensures a more stable and faster wired network connectionUniversal Compatibility(Partial List)Compatible Type C PC/TabletApple MacBook Pro (2019/2018/2017/2016), MacBook (2016/2017/2018), iMac 2019/2017, iMac Pro, MacBook Air 2019/2018, Mac Mini, New MacBook with Thunderbolt 3, iPad Pro 2020/2019/2018 with IOS 13.0 and above (Ensure the file format of usb external storage device is EXFAT or FAT32. )Samsung Chromebook Pro, Chromebook Plus, Notebook 9 13", Galaxy Book 12", Galaxy Book 10.6, Galaxy Tab Pro S 12", Samsung Tab S4 / S5e/ S6Google Pixelbook, Chromebook PixelMicrosoft Surface Pro X, Surface Go, Surface Book 2, Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Microsoft Lumia 950/950 XLDELL XPS 13, XPS 15, XPS12 9250, Precision 5510, Inspiron 15 7000, Latitude 7285 Lenovo Yoga 920, 910, 720, ThinkPad X1, Ideapad Air 12, Miix 630HP Spectre 13, Spectre X360, ENVY 13, ENVY X360, HP EliteBook Folio G1Huawei MateBook X Pro, MateBook X, Huawei MateBook EASUS Chromebook Flip, ZenBook3, ASUS ZenBook Pro, Asus ZenBook Flip, ASUS Transformer 3 Pro T303UAAcer swift 7, Acer Chromebook, Xiaomi Mi Notebook Air 12.5/13.3, Mi Notebook Pro 15.6 ", and moreCompatible USB C Cell PhonesSamsung Galaxy Note 10 9, S10 S9 S9+, S8, S8 Plus, Note8, Oneplus 7 Pro, and moreHuawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 10, Mate 10 Pro, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, Honor View 20, View 10, Note 10Package Content1 x 10 in 1 USB C Hub
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Data Transfer Rate (Gbps): 5
    • Input: 1xUSB-C Male, 1xUSB-C Female
    • HDMI Resolution: 4K
    • Charge Power (W): 100
  10. UGREEN Extension Cable (Kabel Ekstensi USB)
    Mulai

    Rp74.900

    UGREEN Extension Cable (Kabel Ekstensi USB)
    Deskripsi:
    USB A 3.0 to USB A 3.0 Ugreen US129 Extension Cable yang akan membantu menjangkau device maupun port lain yang jauh dari device yang anda gunakan. Ugreen US129 menggunakan 1 port USB A 3.0 (male) to USB A 3.0 (Female).
  11. UGREEN USB Hub
    Mulai

    Rp559.900

    UGREEN USB Hub
    Deskripsi:
    Adapter HUB 4 in 1 UGREEN USB A to 3 USB A 3.0 + RJ45 CM266/CM457/CM500
    atribut:
    • Compatibility: USB A Port, RJ45 Port, Full dan Half Duplex, Windows OS, MaC OS
    • Data Transfer Rate (Gbps): 5
    • Input: USB 3.0 A Male
    • Length Cable (cm): 20
    • Network Access (Mbps): 1000
    • Output 1: RJ45 Gigabit Ethernet Port
    • Output 2: USB 3.0 A x 3
    • What is in The Box: 1x Adapter Hub Ethernet 4 in 1 UGREEN Converter CM266
  12. Vention Displayport to HDMI 4K@60Hz Converter Braided Cable DP to HDMI (Adaptor)
    Mulai

    Rp459.900

    Vention Displayport to HDMI 4K@60Hz Converter Braided Cable DP to HDMI (Adaptor)
    atribut:
    • AWG: 30AWG
    • Connector Interface: Displayport Male to HDMI Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Conductor: Pure Copper
    • Shielding: Aluminium Foil+Metal Braid+GND
    • Jacket: PVC+Cotton Braided
    • Shell: ABS
  13. Orico USB3.0 Hub 6 Port with Card Reader 1 USB3.0 5 USB2.0
    Mulai

    Rp139.900

    Orico USB3.0 Hub 6 Port with Card Reader 1 USB3.0 5 USB2.0
    atribut:
    • Data Cable: Integrated Cable
    • Data Cable Length (cm): 15
    • Dimensions (mm): 142x25x22.4
    • IC Chip: AU6268+AU6353
    • Input Interface: USB-A 3.0x1
    • Material: ABS
    • Output Interface: USB-A 3.0x1, USB-A 2.0x2, SD&TFx1
  14. UNITECH USB Hub Combo 3Port+Card Reader
    Mulai

    Rp74.900

    UNITECH USB Hub Combo 3Port+Card Reader
    Deskripsi:
    Transmisi 5GbpsUSB 3.0 memiliki bandwidth transmisi berkecepatan tinggi sebesar 5Gbps, memungkinkan transmisi data yang lancar tanpa pemblokiran. penyalinan film SD dapat diselesaikan dalam 10 detik, dan transmisi file data diselesaikan secara instan, yang 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0.Kompatibel Secara LuasIni mendukung ponsel, disk U, mouse, keyboard, hard drive seluler, MP 3, radiator USB, kamera USB, lampu meja USB, dan perangkat USB, dan juga kompatibel dengan SD, MS DUO, M 2, kartu T-Flash, dan kartu memori.
    atribut:
    • Cable Length (cm): 29
    • Card Reader: Support MS,M2,SD/MMC,TF card
    • Color: Abu-Abu
    • Dimensions (cm): 7.7x5x2.5
    • OS Compatible for: Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, OS, etc
    • USB Port: 3
  15. UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 Type C Adapter
    Mulai

    Rp249.900

    UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 Type C Adapter
    Deskripsi:
    Extended USB C Hub This USB-C slim hub adapter bridges the gap between USB-A and USB-C to connect older devices to your new USB C laptop, expand the single C type port or thunderbolt 3 into 4 standard USB 3.0 female ports. 5Gbps High SpeedUSB C data hub 4 Ports supports super faster data transfer up to 5Gbps - 10X faster than USB 2.0 (480 Mbps), which allows you to transfer HD movies or large files in just seconds.Support OTG Android Devices Enable to connect more accessories to your USB C OTG supported devices, like Samsung S10/9/8, Note 10/9/8, LG V50/40/30, Huawei Mate 20 and more. Universal Compatibility(Partial List)PC/TabletApple: MacBook Pro (2016/2017/2018/2019), iMac 2017/2018/2019 / iMac Pro, MacBook Air 2019/2018, Mac Mini 2018, New MacBook with Thunderbolt 3Samsung: Chromebook Pro, Chromebook Plus, Notebook 9 13", Galaxy Book 12", Galaxy Book 10.6, Galaxy Tab Pro S 12", Samsung Tab S4/S5e/S6Huawei: MateBook X Pro, MateBook X, Huawei MateBook EMicrosoft: Surface Pro X, Surface Go, Surface Book 2, Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Microsoft Lumia 950/950 XLLDELL: XPS 13, XPS 15, XPS12 9250, Precision 5510, Inspiron 15 7000, Latitude 7285Lenovo: Yoga 920, 910, 720, ThinkPad X1, Ideapad Air 12, Miix 630HP Spectre 13 / Spectre X360 / ENVY 13/ ENVY X360 / HP EliteBook Folio G1ASUS Chromebook Flip / ZenBook3 / ASUS ZenBook Pro/ Asus ZenBook Flip/ ASUS Transformer 3 Pro T303UA / Acer swift 7, Acer Chromebook / Google Chromebook PixelSmartphoneSamsung: Galaxy S10 / S10 + / S9 / S9 + / S8 / S8 + / Note 9 / Note 8/ Note 10+/ Note 10Huawei: Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 X / Mate 10 / Mate 10 Pro, P30 / P30 Pro / P20 / P20 Pro/Honor View 20 / View 10 / Note 10LG: G6, G5, V50, V30, V20, HTC U11 / 10, Oneplus 7 Pro, and MoreIncompatible DevicesiPad Pro 2018 / Nintendo Switch / Apple USB SuperDrive
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Dimensions (mm): 104x30x10
    • Output: 4xUSB 3.0 Ports
    • Input: USB-C Male
    • Cable Length (cm): 15
Daftar Harga usb adapter Terbaru October 2026
EZREN USB Hub 5 Port 3.0Rp119.900
Orico 4 Port USB 3.0 HUBRp98.900
Robot USB Hub AdapterRp45.900
Orico USB 3.0 Hub 4 PortRp74.900
Transcend 4-Port USB HubRp809.900
Robot USB HUBRp46.900
Orico Type-C Docking StationRp70.900
JETE USB Hub Type-CRp109.900
Orico 4 Port USB3.0 HUBRp109.900
PX Type C UCH ConverterRp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)